Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyeur haute pression eau chaude triphasé 400 V HDR-HW 200-21
Modèle professionnel intensif 200 bars
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- 15 m de flexible HP
- Capots injectés en polythylène
- Roues de grand diamètre
- Commandes ergonomiques
- Arrêt automatique temporisé au pistolet
- Moteur industriel basse vitesse 1400 tr/min
- Pompe à bielles pro à 3 pistons céramique
- Chaudière inox nouvelle conception avec moteur de ventilateur indépendant : rendement ≥ à 91 %, enveloppe interne et externe en inox et athermique et fond réfractaire pressé atoxique
- Serpentin revêtu de silicone
- Bac tampon
- Sécurité avec LEDS d'alertes : microfuites, manque de fioul / anticalcaire
- Témoin d'entretien sur panneau de commande
- Repartition des masses optimisées pour une manoeuvrabilité exceptionnelle
Nettoyage véhicules, poids-lourds, engins de chantier/TP, et tous travaux de nettoyage dans bâtiment
Utlisation intensive maximale 6 h/jour
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!