Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Nettoyeur haute pression eau froide HDR 160 compact
Nettoyeur haute pression eau froide HDR 160 compact - 1
Nettoyeur haute pression eau froide HDR 160 compact - 2
Nettoyeur haute pression eau froide HDR 160 compact - 3
Nettoyeur haute pression eau froide HDR 160 compact - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nettoyeur haute pression eau froide HDR 160 compact

Nettoyeur haute pression à eau froide compact pour un nettoyage modéré

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Idéal pour une utilisation mobile


Conception compacte et poignée réglable en aluminium



Durée de vie élevée et consommation d'eau réduite


En cas d'interruption du travail, l'arrêt de pression automatique arrête immédiatement la machine ; l'arrêt de la pression sur les composants prolonge la durée de vie de la pompe et réduit la consommation d'eau et d'énergie



Changement et dosage rapides et simples du nettoyant


La valve de dosage permet d'obtenir la concentration requise ; le flexible d'aspiration de nettoyant intégré s'adapte à n'importe quel bidon



Travail confortable et sans fatigue


Pistolet de pulvérisation manuel ergonomique avec forces de maintien et de traction réduites



Facile à ranger


Support pratique pour les accessoires et mécanisme d'enroulement du câble électrique

Indication

Pour une utilisation avec des nettoyants, suivre les étapes suivantes :


  • Retirer le flexible d'aspiration de nettoyant

  • Insérer le flexible d'aspiration dans un bidon de nettoyant

  • Régler la buse triple jet sur "CHEM"

  • Régler la vanne de dosage de nettoyant sur la concentration requise
1 an garantie