Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyeur haute pression eau froide HDR 185 power plus
Puissant nettoyeur haute pression à eau froide avec enrouleur de tuyau pour un nettoyage modéré à intensif
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
Utilisation confortable grâce au flexible haute pression facile à ranger
Le tambour à flexible intégré garantit que le flexible se trouve toujours au bon endroit, limitant ainsi les risques d'accidents
Réglage variable à l'infini de la quantité d'eau/pression
Niveau de pression et volume d'eau réglables en fonction de chaque tâche de nettoyage
Durée de vie élevée et consommation d'eau réduite
La fonction d'arrêt de pression automatique arrête immédiatement la machine en cas d'interruption du travail ; l'arrêt de la pression sur les composants prolonge la durée de vie de la pompe et réduit la consommation d'eau et d'énergie
Changement et dosage rapides et simples du nettoyant
La valve de dosage permet d'obtenir la concentration requise ; le flexible d'aspiration de nettoyant intégré s'adapte à n'importe quel bidon
Pour un travail pratique et sans fatigue
Pistolet de pulvérisation manuel ergonomique avec forces de maintien et de traction réduites
Facile à ranger
Grâce au support pratique pour les accessoires et à l'enroulement du câble électrique
Pour une utilisation avec des nettoyants, suivre les étapes suivantes :
- Retirer le flexible d'aspiration de nettoyant
- Insérer le flexible d'aspiration dans un bidon de nettoyant
- Régler la buse triple jet sur "CHEM"
- Régler la vanne de dosage de nettoyant sur la concentration requise
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!