Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Nettoyeur haute pression eau froide électrique HDR 160 compact
Nettoyeur haute pression eau froide électrique HDR 160 compact - 1
Nettoyeur haute pression eau froide électrique HDR 160 compact - 2
Nettoyeur haute pression eau froide électrique HDR 160 compact - 3
Nettoyeur haute pression eau froide électrique HDR 160 compact - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nettoyeur haute pression eau froide électrique HDR 160 compact

Nettoyeur haute pression au froide compact pour un usage courant

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Puissance d'entrée: 2.3 kW
  • Pression maxi: 160 bar
  • Pression de travail: 130 bar
  • Quantité d'alimentation min./max.: 0-480 L/h
  • Température d'entrée max.: 60 °C
  • Longueur du tuyau: 10 m
  • Longueur: 230 mm
  • Largeur: 375 mm
  • Hauteur: 925 mm
  • Poids de la machine: 26,1 kg
  • Longueur de câble: 4 m
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
Art. N° Tension nominale Puissance d'entrée Pression maxi Pression de travail Quantité Cdt
Prix/Cdt
07011610
230 V/CA 2.3 kW 160 bar 130 bar
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
Idéal pour une utilisation mobile


Format compact et poignée télescopique de transport en aluminium



Durée de vie élevée et consommation réduite


En cas d'interruption du travail, la coupure automatique de pression désactive immédiatement l'appareil.

Ne pas mettre les composants sous pression prolonge la durée de vie de la pompe et réduit la consommation d'eau et d'énergie



Dosage du nettoyant et changements rapides et simples


La concentration requise est réglable à l'aide de la molette de dosage.

Le flexible d'aspiration de nettoyant intégré se fixe à n'importe quel bidon



Travail confortable et peu fatigant


Pistolet de pulvérisation manuel ergonomique avec confort de maintien et tension réduite



Facile à ranger


Support pratique pour les accessoires et l'enroulement du câble électrique

Indication

Pour une utilisation avec des nettoyants, suivre les étapes suivantes :


  • Retirer le flexible d'aspiration du nettoyant

  • Fixer le flexible d'aspiration du nettoyant à un bidon de nettoyant

  • Régler la buse triple sur " CHEM "

  • Régler la molette de dosage de nettoyant sur la concentration requise
1 an garantie