Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyeur haute pression eau froide WH 165 D SP95
Modèle autonome pour usages extérieurs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Châssis traité anti-corrosion
- Plus de longévité pour un matériel utilisé à l’extérieur
Roues gonflables à grand diamètre et large bande de roulement
- Franchissement et aptitudes « tout terrain »
Supports latéraux pour lance et flexible HP
- Facilite le rangement des accessoires
Motorisation HONDA 5 ch
- Référence du marché pour plus de fiabilité
Pompe axiale laiton et clapets à sièges inox
- Longévité accrue de la pompe
- Débit 300 à 600 L/H
3 Pistons inox
- Peu sensibles aux basses températures
- Facilite les remisages sous abris y compris par temps froid
Injecteur venturi + crépine
- Permet de pulvériser du détergent en basse pression depuis un bidon
Raccordement rapide des accessoires
- Facilite la manutention et le rangement
Equipé d’une rotabuse de série
Bâtiment, paysagistes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!