Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Profilé aluminium avec bande antidérapante pour nez de marche
Profilé aluminium avec bande antidérapante pour nez de marche - 1
Profilé aluminium avec bande antidérapante pour nez de marche - 2
Profilé aluminium avec bande antidérapante pour nez de marche - 3
Profilé aluminium avec bande antidérapante pour nez de marche - 4
Profilé aluminium avec bande antidérapante pour nez de marche - 5
Profilé aluminium avec bande antidérapante pour nez de marche - 6
Profilé aluminium avec bande antidérapante pour nez de marche - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Profilé aluminium avec bande antidérapante pour nez de marche

Pour le repérage visuel et la sécurisation des marches d'escaliers

  • Matière: Aluminium
  • Épaisseur: 3,7 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Largeur Longueur Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0902500080
Jaune melon RAL 1028 39 mm 3 m Aluminium
2 pcs
0902500081
Noir RAL 9005 39 mm 3 m Aluminium
2 pcs
0902500084
Jaune melon RAL 1028 59 mm 3 m Aluminium
2 pcs
0902500085
Noir, similaire à RAL 9005 59 mm 3 m Aluminium
2 pcs
0902500180
Jaune melon RAL 1028 39 mm 1,5 m Aluminium
2 pcs
0902500181
Noir RAL 9005 39 mm 1,5 m Aluminium
2 pcs
0902500185
Noir RAL 9005 59 mm 1,5 m Aluminium
2 pcs
0902500160
Gris agate RAL 7038 59 mm 3 m Aluminium
2 pcs
0902500161
Noir RAL 9005 59 mm 3 m Aluminium
2 pcs
0902500163
Noir, similaire à RAL 9005 59 mm 3 m Aluminium
2 pcs
0902500165
Noir RAL 9005 59 mm 1,5 m Aluminium
2 pcs
0902500167
Noir, similaire à RAL 9005 59 mm 1,5 m Aluminium
2 pcs
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
  • Produit complet : livré avec profilé et bande antidérapante intégrée

Profilé en aluminium


  • Grande résistance aux passages et à la glissance sur sol humide

Version plate


  • Epaisseur totale de 3,7 mm, épaisseur de la semelle alu de 2 mm

  • Angle d'attaque du profil optimisé (inférieur à 30°) pour ne pas être accidentogène

  • Bande antidérapante contrastée de 3 cm

Version en cornière


  • Angle droit qui épouse parfaitement le nez de marche

  • Bande antidérapante contrastée de 5 cm

En intérieur


  • Bande antidérapante livrée avec le profilé

  • Bande non abrasive et facile à changer une fois usée

En extérieur


  • Résine antidérapante livrée avec le profilé

  • Très résistant à l'usure et à l'arrachement, résistant à l'air salin et aux variations thermiques

  • Insensible aux UV et aux intempéries

  • Existe en longueur de 1,5 ou 3 m, en jaune ou noir
IndicationStocker dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité. Manipuler à une température comprise entre +5 et + 30°C.

Rappel des arrêtés du 8 décembre 2014 (ERP et IOP existants) et du 20 avril 2014 (ERP et IOP neufs), article 7-1 :


« Les nez de marches répondent aux exigences suivantes : être contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier sur au moins 3 cm en horizontal, être non glissants, (…). »


Rappel de l’arrêté du 7 janvier 2007 (voirie publique) :


« Le nez de la première et de la dernière marche est visible, avec un contraste visuel (…). Il présente une largeur de 5 centimètres au minimum