Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Niveau à bulle en métal léger avec aimant
Niveau à bulle en métal léger avec aimant - 1
Niveau à bulle en métal léger avec aimant - 2
Niveau à bulle en métal léger avec aimant - 3
Niveau à bulle en métal léger avec aimant - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Niveau à bulle en métal léger avec aimant

Profilé rectangulaire en métal léger stable extra robuste

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Excellente lisibilité et longue durée de vie


Bloc de niveau en acrylique avec repères de lecture incrustés et anticorrosion



Pas de décoloration du liquide, précision maximum même en cas de températures élevées


Liquide de niveau fluorescent, très résistant aux rayons UV



Aimants très puissants, antidérapants sur surfaces métalliques


Aimants à terres rares



Surface très lisse facile à nettoyer


Revêtement poudré électrostatique rouge



Précision extrêmement élevée, même pour les mesures en hauteur


Deux surfaces de mesure rectifiées (jusqu'à 120 cm)



Transfert des niveaux de mesure affleurant la pièce


Capuchons amortisseurs facilement amovibles



Pas de rotation compliquée du niveau à bulle pour lire le niveau vertical


Deux niveaux verticaux