Profil en aluminium robuste avec surface de mesure fraisée et aimants puissants
1 niveau vertical et 1 niveau horizontal
Niveau vertical avec Plumb site
Permet de lire le niveau sous plusieurs angles
Liquide à bulle fluorescent, très résistant aux rayons UV
Bloc de niveau en verre acrylique
Excellente lisibilité et longue durée de vie
Capuchons caoutchoutés absorbant les chocs
Revêtement poudré rouge électrostatique
Facile à nettoyer
Précision de mesure
Position normale = 0,5 mm/m
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!