Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Niveau à bulle en métal léger
Niveau à bulle en métal léger - 1
Niveau à bulle en métal léger - 2
Niveau à bulle en métal léger - 3
Niveau à bulle en métal léger - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Niveau à bulle en métal léger

Profilé rectangulaire robuste avec surfaces latérales lisses

  • Hauteur: 20 mm
  • Largeur: 50 mm
  • Précision de mesure (par longueur): 0.5 mm/m
  • Précision de mesure en position inversée (par longueur): 0.75 mm/m
  • Précision de mesure (en degrés): 0,029degré
  • Précision de mesure en position inverse (en degrés): 0.043 Degré

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Hauteur Largeur Précision de mesure (par longueur) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0714644210
100 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 pcs
0714644215
150 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 pcs
0714644202
20 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 pcs
0714644203
30 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 pcs
0714644204
40 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 pcs
0714644206
60 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 pcs
0714644208
80 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
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
Excellente lisibilité et longue durée de vie


Bloc de niveau en acrylique avec repères de lecture intégrés et anticorrosion



Pas de décoloration du liquide, précision maximale même en cas de fluctuations de température


Liquide de niveau fluorescent, très résistant aux rayons UV



Surface très lisse et donc facile à nettoyer


Revêtement poudré électrostatique rouge



Haute précision


Profilé en métal léger avec surface de mesure fraisée (jusqu'à 120 cm)