Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Niveau à bulle pour cloisons sèches Plumb Site

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Niveau à bulle pour cloisons sèches Plumb Site

Profilé en métal léger stable avec surface de mesure fraisée.

  • Longueur: 90 cm
  • Hauteur: 50 mm
  • Largeur: 20 mm
  • Nombre d'aimants: 5 PCS
  • Précision de mesure (par longueur): 0.5 mm/m
  • Précision de mesure en position inverse (en degrés): 0 Degré
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
Art. N° Longueur Hauteur Largeur Nombre d'aimants Quantité Cdt
Prix/Cdt
071464 996
90 cm 50 mm 20 mm 5 PCS
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
Profilé en aluminium rectangulaire avec encoches par incréments de 40 et 60 cm pour un alignement des supports muraux à profilé métallique.



Encoches avec de puissants aimants à terres rares pour une fixation, un réglage et une installation simples des supports muraux à profilé métallique.



Alignement simple des supports muraux à profilé derrière la plaque de plâtre grâce aux points d'installation sur le niveau à bulle.



1 bulle verticale et 1 bulle horizontale



Liquide à bulle fluorescent très résistant aux rayons UV



Bulle verticale avec Plumb Site


  • Permet de relever des mesures selon différentes perspectives de la bulle


Fiole en acrylique


  • Excellente visibilité et durée de vie élevée


Revêtement avec peinture époxy rouge


  • Surface très lisse facile à nettoyer