Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serrure pour caisson à chargement frontal/par le haut ORSY®BULL
Livrée avec deux clés.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Informations de commande des systèmes de verrouillage ORSY® BULL :
Plusieurs caissons à chargement frontal/par le haut seront commandés et devront être équipés d'un verrou de rechange. Toutes les serrures doivent être ouvertes avec des clés différentes :
- Noter le verrou de rechange dans le nombre de pièces souhaité
- Remarque dans le texte article : Clés identiques (si les tiroirs et les boîtes combinées sont inclus dans le même ordre, ils sont également fournis comme "à fermeture identique")
Plusieurs caissons à chargement frontal/par le haut seront commandés et devront être équipés d'un verrou de rechange. Toutes les serrures doivent être ouvertes avec une seule clé :
- Noter le verrou de rechange dans le nombre de pièces souhaité
- Remarque dans le texte article : Clés identiques (si les tiroirs et les boîtes combinées sont inclus dans le même ordre, ils sont également fournis comme "à fermeture identique")
Commande d'un ou plusieurs caissons à chargement frontal/par le haut pour un système ORSY® BULL existant. Si le mode de verrouillage de ces caissons doit être identique à celui du système existant :
Noter le numéro de la serrure dans le texte de la commande, par exemple 2W 145 (le numéro de la serrure doit également être indiqué pour les ajouts de caissons tiroirs et de caissons combinés)
Commande de caissons tiroirs et de caissons combinés uniquement. Les boîtes doivent être ouvertes avec une seule clé :
- Noter la référence de chaque caisson respectif avec la quantité requise
- Remarque dans le texte article : "à fermeture identique"
Commande de caissons tiroirs et de caissons combinés uniquement. Les boîtes doivent être ouvertes à l'aide de différentes clés :
- Noter la référence de chaque caisson respectif avec la quantité requise
- Remarque dans le texte article : "à clé différente"
Serrure de rechange pour caissons :
- Noter le verrou de rechange dans le nombre de pièces souhaité
- Noter la référence de la serrure dans le texte de la commande, par exemple 2W 145
Les caissons tiroirs et les caissons combinés sont toujours livrés avec des serrures préinstallées.
S'adapte aux caissons des séries 5 et 7.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!