Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ordinateur portable 2-en-1 C15 génération 43

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ordinateur portable 2-en-1 C15 génération 43

L'ordinateur portable C15 est le successeur de l'ancien PC portable iQ 150.
Conçu pour le diagnostic véhicule et les dépannages axés sur l'entretien grâce à la nouvelle interface de diagnostic LOOQER.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Ordinateur portable ? Tablette ? Ou simplement C15 !


  • Ordinateur portable/tablette convertible 2-en-1 pour un travail flexible effectué sur le véhicule

  • Peut être utilisé comme ordinateur portable grâce à son clavier ou comme une tablette avec son écran tactile

  • Idéal pour le diagnostic véhicule avec l'interface de diagnostic LOOQER


Conçu pour un usage en atelier


  • Boîtier protégé contre la poussière et les projections d'eau

  • Ecran tactile Dragontrail Pro résistant aux rayures

  • Disque dur SSD 256 Go résistant aux chocs


Equipé de manière optimale


  • Processeur Intel® Pentium® N6000

  • Mémoire 8 Go de RAM | LPDDR 4

  • Jusqu'à 10 heures de travail sans fil

  • Fonctionnement sans contraintes d'espace grâce à la technologie Bluetooth, et au WLAN


Contenu de la livraison :


  • Ordinateur portable/tablette 2 en 1 C15

  • Guide de démarrage rapide

  • Manuel

  • Logiciel de diagnostic WOW! pré-installé, non activé

  • Coffret en plastique dur
Indication

Pour le diagnostic fonctionnel, l'interface de diagnostic LOOQER de WOW! et une licence logicielle active sont nécessaires.



Vous avez le choix entre trois packages de licence différents :


  • Réf. W072 003 007 : interface de diagnostic LOOQER + licence Expert

  • Réf. W072 003 008 : interface de diagnostic LOOQER + licence Expert-Data

  • Réf. W072 003 009 : interface de diagnostic LOOQER + licence Expert-Data-Assist