Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ordinateur Portable iQ 150 Génération 39
Ordinateur Portable iQ 150 Génération 39 - 1
Ordinateur Portable iQ 150 Génération 39 - 2
Ordinateur Portable iQ 150 Génération 39 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ordinateur Portable iQ 150 Génération 39

Le complément idéal de votre outil de diagnostic WOW! Snooper+

  • Taille de l'écran: 294,64 mm
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
Art. N° Taille de l'écran Quantité Cdt
Prix/Cdt
W037150298
294,64 mm
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
L’ordinateur portable iQ 150 est le complément idéal de votre outil de diagnostic Snooper+ !


Conçu pour l’atelier


  • Peut être utilisé en configuration ordinateur portable grâce à son clavier, en chevalet ou comme une tablette grâce à son écran tactile.

  • Grâce à la connexion Bluetooth sans-fil, effectuez vos diagnostics de façon flexible et dans un rayon de 20 mètres.

  • Robuste, résistant aux chutes et protégé contre les projections d'eau et la poussière.

  • Ecran tactile avec verre trempée Gorilla Glass résistant aux rayures.

  • Disque dur SSD de 256 Go résistant aux chocs, sans risque de crash.

  • Connecté à internet en Wifi, vous accédez en ligne aux mises à jour fréquentes du programme de diagnostic électronique multimarque WOW!

  • Documentation concernant l'entretien et assistance interactive via la hotline WOW!

Équipé pour des performances optimales


  • Processeur Intel® Pentium® Silver N5000.

  • Equipé avec le système d’exploitation Windows 10 (64 bits).

  • Mémoire RAM 8 Go LPDDR 4 | 2,4 GHz.

  • Mémoire SSD 256 Go.

  • Ecran 11,6’’.

  • Jusqu'à 11 heures de fonctionnement sans fil grâce à une batterie renforcée à haute autonomie.

  • Fonctionnement sans contraintes d'espace grâce aux réseaux Bluetooth et Wifi intégrés.
IndicationPour des diagnostics fonctionnels, l’outil de diagnostic WOW! Snooper+ (art. N° W072 700 100) et le logiciel WSD 300 (art. N° W015 000 007) sont requis.
Nous recommandons l’abonnement aux Données Techniques WTI 350 (art. N° W015 000 350) pour un accès complet à Power Repair et aux autres points forts du logiciel WOW!