Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Outil de test et de réglage WOW! ACS Cars
Outil de test et de réglage WOW! ACS Cars - 1
Outil de test et de réglage WOW! ACS Cars - 2
Outil de test et de réglage WOW! ACS Cars - 3
Outil de test et de réglage WOW! ACS Cars - 4
Outil de test et de réglage WOW! ACS Cars - 5
Outil de test et de réglage WOW! ACS Cars - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Outil de test et de réglage WOW! ACS Cars

Pour l'étalonnage statique des systèmes d'assistance à la conduite
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
  • Système flexible et économique pour l'étalonnage statique de toutes les marques de véhicules concernées

  • WOW! Logiciel de diagnostic et étalonnage dynamique possibles

  • Extensible avec cartes d'étalonnage double face spécifiques à chaque marque

  • Idéal pour les garages indépendants, les spécialistes du vitrage, les ateliers de carrosserie et les pneumaticiens

  • La solution optimale pour les ateliers quotidiens exigeants et les systèmes de diagnostic iQ

  • Peut être utilisé par une personne seule


Contenu de la livraison :


  • Support de carte d'étalonnage réglable en hauteur à équilibrage à ressort et revêtu par poudre (1,0 m à 1,85 m) ou chariot avec roues tournantes, poignée et vis moletée

  • Support laser réglable en hauteur et séparable (0,27 m à 1,0 m avec réglage fin supplémentaire) avec 2 pointeurs laser montés

  • Echelle de mesure pour le réglage en hauteur du support de carte d'étalonnage et du support laser

  • 2 brides de roue à quatre points à auto-centrage (pour jantes de 11 à 25 pouces)

  • Boîte en métal comprenant un laser croix, 2 mètres à rubans, une paire de lunettes laser, 2 miroirs/balances et 4 supports de ruban de mesure
Indication
  • Afin de s'assurer que les différents systèmes fonctionnent correctement, les caméras et les capteurs doivent être régulièrement inspectés et ajustés, si nécessaire. Après une réparation, un étalonnage est généralement nécessaire pour les systèmes d'assistance spéciaux.

  • Le diagnostic fonctionnel nécessite le système WOW! Logiciel de diagnostic WSD 300, WOW! Système de diagnostic (logiciel inclus), cartes d'étalonnage spécifiques à la marque et, si nécessaire, rails d'ajustement pour cartes d'étalonnage.

  • Nous recommandons le système WOW! Bloc d'alimentation composé de WSD 300 (réf. W015000007) et WTI 350 (art. no W015000350) : pour un accès complet à Power Repair et à d'autres systèmes WOW! Caractéristiques du logiciel.