Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Outil de blocage d'arbres à cames Ford EcoBoost 1.0 (GEN2)
A utiliser pour bloquer les déphaseurs d'arbre à cames sur les modèles Ford 1.0 Ecoboost avec chaîne de distribution
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour les moteurs Ford EcoBoost 1.0 l de seconde génération avec une chaîne de distribution à partir de 2018
- Permet de régler/bloquer les arbres à cames
- Nécessaire pour remplacer la chaîne de distribution
- Les outils spéciaux sont uniquement insérés dans les alésages de solénoïde d'arbre à cames après la pose du capuchon
- Compris dans le contenu de la livraison : 1 outil de réglage pour arbre à cames d'échappement (p. ex. 303-1661-1), 1 outil de réglage pour arbre à cames d'admission (p. ex. 303-1661-2) et 1 goupille de réglage pour roue de réglage d'arbre à cames (p. ex. 310-018)
Attention : la courroie de distribution tournant dans le bain d'huile a été graduellement retirée et remplacée par la chaîne de distribution
- Pour les moteurs Ford EcoBoost 1.0 l de 2de génération avec une chaîne de distribution à partir de 2018
- Modèles C-Max (à partir de 2017), Focus (à partir de 2018), Focus IV (à partir de 2018), Tourneo, Transit Connect (à partir de 2017), Puma (à partir de 2019), Fiesta VII (à partir de 2017)
- Codes moteur B7DA, B3DA, B7JA, B7JB, B7JC, B7JE, BZJA, B7DC, M0JA, M0JB, M0DC, B3GA, B3GB
- A utiliser comme référence OEM pour Ford 303-1661-1, 303-1661-2
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!