Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serre-joint à une main De VIKING ARM
Outil de montage à une main de haute qualité pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Réglage encore plus précis, au millimètre près, grâce à l'unité d'étalonnage améliorée
- Installation simple et rapide d'objets lourds grâce à une limite de charge de 150 kg
- Haute stabilité grâce à l'acier noir au carbone de haute qualité
- Facile à manier d'une seule main
- Idéal pour soulever, abaisser ou serrer, mais aussi pour écarter
Pour le levage, l'abaissement et le serrage d'objets lourds
Il existe deux options pour l'abaissement ou le relâchement de l'outil de serrage : Les objets peuvent être abaissés avec une précision millimétrique grâce au levier gauche. Le levier droit permet un relâchement complet
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!