Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dispositif de montage universel des roulements de roue compacts
Montage rapide, précis et sans dommage des roulements de roue compacts
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Peut être utilisé avec un axe, les vérins hydrauliques courants et une presse sous plancher.
Pour une utilisation universelle pour les constructeurs automobiles, par ex. VW, Audi, Seat, Skoda, Ford, Mazda, Porsche, Volvo, etc. Pour les roulements de roue compacts avec bague de roulement à partir de Ø 50 mm jusqu'à un diamètre maximum de Ø 80 mm. Egalement pour VW T5, VW Touareg, Porsche Cayenne, VW Crafter et MB Sprinter à partir de l'AM 07.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!