Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Outil de pose mécanique
Pour pose mécanique des goujons d'ancrage Würth W-FA et W-FAZ (M8 - M16), recommandation de perceuse à percussion : min. 2 kg
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Emmanchement standard SDS-plus pour une grande facilité d'utilisation
Compatible avec toutes les perceuses à percussion Würth à emmanchement SDS-plus
- Particulièrement adapté aux installations en série économiques
- Transfert de la frappe optimal et uniforme, effort de mise en place minimisé
- Montage conique parfaitement adapté au filetage de raccordement du goujon d'ancrage pour une insertion soignée et centrale de l'ancrage
- Temps de mise en œuvre réduit
- Pratique pour une mise en œuvre au plafond ou dans des endroits difficiles d'accès (par ex. rampes/tuyaux suspendus)
- Acier de qualité supérieure pour une durée de vie prolongée
- Utilisable pour les diamètres de goujon compris entre M8 et M16
- Monter l'outil de pose sur une perceuse à percussion Würth avec emmanchement SDS-plus
- Placer la tête de l'outil de pose sur le filetage du goujon d'ancrage et insérer mécaniquement dans le trou percé et nettoyé
- Serrer la fixation au couple prescrit à l'aide d'une clé dynamométrique (se reporter aux données de pose du goujon d'ancrage)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!