Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Outil de réparation des filetages NES 1
Outil de réparation des filetages NES 1 - 1
Outil de réparation des filetages NES 1 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Outil de réparation des filetages NES 1

Pour filetage mâle, filetage métrique 4-18 mm, filetage impérial 5/32 - 11/16 pouce

  • Diamètre mini: 4 mm
  • Diamètre max.: 18 mm
  • Diamètre mini/maxi: 4-18 mm
  • Poids du produit (par pièce): 280 g
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
Art. N° Diamètre mini Diamètre max. Diamètre mini/maxi Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
1952001270
4 mm 18 mm 4-18 mm 280 g