Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de surveillance de la pression des pneus, outil spécial pour les joints en caoutchouc
Système de surveillance de la pression des pneus, outil spécial pour les joints en caoutchouc - 1
Système de surveillance de la pression des pneus, outil spécial pour les joints en caoutchouc - 2
Système de surveillance de la pression des pneus, outil spécial pour les joints en caoutchouc - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de surveillance de la pression des pneus, outil spécial pour les joints en caoutchouc

Outil pour remplacement simple et rapide du joint en caoutchouc

  • Longueur: 80 mm
  • Diamètre intérieur de bague: 13 mm
  • Largeur de support: 11 mm
  • Matière: Aluminium
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
Art. N° Longueur Diamètre intérieur de bague Largeur de support Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
071554 022
80 mm 13 mm 11 mm Aluminium