Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Porte-embout 1/4 pouce, magnétique
Porte-embout 1/4 pouce, magnétique - 0
Porte-embout 1/4 pouce, magnétique - 1
Porte-embout 1/4 pouce, magnétique - 2
Porte-embout 1/4 pouce, magnétique - 0
Porte-embout 1/4 pouce, magnétique - 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Porte-embout 1/4 pouce, magnétique

Porte-embout innovant, changement rapide à une main

  • Entrainement: 1/4pouce
  • Type d’entrainement: Hexagonal
  • Empreinte: 1/4pouce
  • Type d'empreinte: Six pans intérieurs
  • Diamètre du corps: 10,5 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur de lame Longueur Version Entrainement Quantité Cdt
Prix/Cdt
0614176638
40 mm 66 mm 1/4pouce
1
0614176639
120 mm 150 mm Avec manchon de guidage 1/4pouce
1
0614176645
310 mm 350 mm Avec manchon de guidage 1/4pouce
1
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
 Fiches de données de sécurité

Données CAD Données CAD (accessible seulement après la connexion)

Fiche de sécurité
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
Remplacement d'embout simple et très rapide


Changement à une main : Appuyer légèrement sur le bouton pour éjecter l'embout vers l'avant.



Accès à des têtes de vis profondément enfoncées et difficiles à atteindre


Conception extrêmement fine (∅ max. 10,5 mm)



Pour les embouts 6 pans 1/4’’ conformes à la norme DIN 3126