Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pack MULTI machines Li-Ion 18 V ABS/ASS/ABH/AWS/AFS 18 compact M-CUBE®
Est composé de de 5 machines , dont 3 batteries Li-Ion 18 V / 5 Ah W-CT M-CUBE®T et 1 chargeur rapide Li-Ion 18 V ALG 18/8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Toutes les machines sont dotées d'un moteur à longévité élevée et d'une fonction de contrôle continu :
- la protection électronique arrête rapidement le moteur en cas de surcharge ou de surchauffe
- moteur EC efficace, sans charbons et à faible entretien, avec réserve de puissance, qui maintient une courbe de vitesse plus stable même sous charge
ABS 18 power M-CUBE®
Avec couple élevé pour les tâches intenses sur les chantiers de construction
ASS 18-1/2" compact M-CUBE®
Compact avec réglages de puissance et couple de serrage élevé pour des applications polyvalentes
AFS 18 compact M-CUBE®
Puissante et robuste avec une course pendulaire qui peut être activée et désactivée
ABH 18 compact M-CUBE®
Travail confortable et sans fatigue grâce à la conception compacte et ergonomique avec poignée anti-vibrations
AWS 18 compact M-CUBE®
Pour un travail en toute sécurité grâce à l'interrupteur homme mort et à la fonction de freinage qui arrête rapidement le disque lorsque l'interrupteur est relâché
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!