Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Multi-pack de forets pour perceuse à percussion avec emmanchement SDS-plus Duo-S Vario 12 pcs
Multi-pack de forets pour perceuse à percussion avec emmanchement SDS-plus Duo-S Vario 12 pcs - 1
Multi-pack de forets pour perceuse à percussion avec emmanchement SDS-plus Duo-S Vario 12 pcs - 2
Multi-pack de forets pour perceuse à percussion avec emmanchement SDS-plus Duo-S Vario 12 pcs - 3
Multi-pack de forets pour perceuse à percussion avec emmanchement SDS-plus Duo-S Vario 12 pcs - 4
Multi-pack de forets pour perceuse à percussion avec emmanchement SDS-plus Duo-S Vario 12 pcs - 5
Multi-pack de forets pour perceuse à percussion avec emmanchement SDS-plus Duo-S Vario 12 pcs - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Multi-pack de forets pour perceuse à percussion avec emmanchement SDS-plus Duo-S Vario 12 pcs

3x dia. 6 x 160/100, 4x dia. 8 x 160/100, 3x dia. 10 x 160/100, 2x dia. 12 x 160/100. Foret pour perceuse à percussion robuste avec tête agressive à 2 lames, pointe de centrage, goujure hélicoïdale Vario et âme renforcée pour augmenter la vitesse de perçage de manière significative. Spécialement optimisé pour les perceuses à percussion sans fil.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Perçage nettement plus rapide


La géométrie optimisée de la pointe et les saillies disposées de manière asymétrique sur les arêtes de coupe assurent une meilleure traction.



Performances de perçage optimales grâce aux chanfreins renforcés


Eléments en métal dur renforcé avec facettes renforcées nettement plus grandes qui réduisent considérablement la possibilité de coincement du foret tout en augmentant la résistance.



Perçage précis


Au moyen d'une pointe de centrage spéciale.



Convoyeur hélicoïdal Vario avec âme renforcée et partie postérieure plus étroite à l'avant qui s'élargit à l'arrière, ainsi qu'un angle plus fermé à la fin de la spirale.


Vitesse de perçage et évacuation de la poussière considérablement améliorées tout en offrant une sécurité accrue contre la rupture.


  • Friction réduite

  • Stabilité accrue

  • Transmission maximale de l'énergie de rupture
Indication

Ø 4,8 et 6,3 : foret spécial pour système de fixation SFS.


Attention : pour les grandes longueurs de foret, pré-percer en utilisant un foret court de même diamètre.

Les armatures en fer peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures.

Article ni repris, ni échangé.