Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pack de clous à demi-tête en bande Pour DIGA®WO-1/34
Pack de clous à demi-tête en bande Pour DIGA<SUP>®</SUP>WO-1/34 - 1
Pack de clous à demi-tête en bande Pour DIGA<SUP>®</SUP>WO-1/34 - 2
Pack de clous à demi-tête en bande Pour DIGA<SUP>®</SUP>WO-1/34 - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pack de clous à demi-tête en bande Pour DIGA®WO-1/34

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Fourni dans une boîte de transport pratique :


  • Clous à demi-tête en bande, 34°

  • Cartouche de gaz (1 cartouche pour environ 1000 pointes)

Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5)

Nos pointes 70 mm sont certifiées conformes à la classe de service 2 (extérieur protégé) selon l'Eurocode 5 et répondent donc aux exigences du DTU 40 couverture. A savoir qu'en cas de sinistre et non respect du DTU, les assurances n'engagent aucune prise en charge. Article ni repris, ni échangé.