Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pains de colle thermo pour chants
Pains de colle thermo pour chants - 1
Pains de colle thermo pour chants - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pains de colle thermo pour chants

Pour encollage par système par peigne

  • Poids net: 16 kg
  • Base chimique: Ethylène-acétate de vinyle
  • Longueur: 80 mm
  • Diamètre: 63 mm
  • Densité/conditions: 1,38 g/cm³ / à 20°C
  • Viscosité: 80000 mPas
  • Conditions de viscosité: à 200°C
  • Temps d'ouverture min./max.: 2-3 s
  • Quantité d'application min./max. pour collage d'assemblage: 80-100 g/m²
  • Point de ramollissement/conditions: 105 °C / après la bague et la bille
  • Température de mise en oeuvre min./max.: 200 à 210 °C
  • Vitesse d'alimentation min./max.: 8-50 m/min
  • Durée de stockage après production: 24 Mois
  • Conditions de durée de conservation à partir de la production: stockage dans un endroit frais et sec
  • Nombre de pièces: 45 PCS

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Poids net Base chimique Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0892440001
Blanc 16 kg Ethylène-acétate de vinyle 80 mm
1 pcs
0892440002
Beige 16 kg Ethylène-acétate de vinyle 80 mm
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
Information on price display
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
Cartouche avec film de protection


  • protège de la poussière

  • évite que les cartouches ne collent entre elles

Bonne fusion


  • ne laisse pas de résidu

Changement de cartouche aisé


  • retrait facile

  • la cartouche conserve sa forme initiale

Compatible avec les machines de marque Holzher

IndicationVitesse d'avance recommandée : 8 - 50 m / min
Température d'application : +200°C à +210°C
Point de ramollissement : env +105°C
Temps de chauffe : 2 - 5 min
Pression de contact : 2 - 4 bars
Résistance thermique : -30°C à +120°C (selon le type de chant)
Dimension de la cartouche : diam 63 mm - longueur 80 mm
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.