Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Paire de diable jumelé 600 kg
Diable jumelé pour la manutention de charges encombrantes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Paire de diable soulevant 600 kg
- Manutention aisée
- Permet de manipuler des meubles/armoires chargés
- Hauteur max de levée de 300 mm
Pelle protégée avec levage par manivelle
- N'abîme pas les meubles
- Levage simple et rapide
Poignée de butée
- Charges protégées
Roues bandage polyuréthane
- Permet de déplacer la charge seul et sans abîmer les sols
Service public, agencement, maintenance
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!