Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Paire de fixe-échelles à pompe
Pour le transport d'échelles sur le toit d'un véhicule
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Mécanisme de vérrouillage facile avec 4 clés fournies
Mise en place par pression directement au pied du véhicule
Matériau : plastique, anneau de retenue en acier inoxydable assurant une protection anticorrosion certifiée
Largeur de traverse max. : 70 mm
Contenu de la livraison : 1 paire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!