Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ensemble sur plaque spécial rénovation
Plaque renforcée de 3mm d'épaisseur
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
En aluminium
- Alliage de 1ère fusion
- Résistant à la corrosion
Finition argent
Ecologique
- 100% recyclable
Pour portes d'épaisseur 40 mm
- Universelle
Grande dimensions 52 x 235 mm
Pour serrure à carré de 7 mm et entraxe de 70 mm uniquement
Entraxe de fixation de 195 mm
Spécialement conçue pour la rénovation, permet de cacher d'anciennes traces.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!