Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Paire de montants Sensomatic
Paire de montants Sensomatic - 1
Paire de montants Sensomatic - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Paire de montants Sensomatic

Comprend le câblage du montant

  • Matière: Aluminium
  • Longueur: 750 mm
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
Art. N° Matière Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
F121100285
Aluminium 750 mm
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
Combiné 2-en-1


  • Système d'éjection électromécanique avec Soft-Close, ouverture et fermeture simplifiées au maximum, avec système d'amortissement mécanique

  • Ouverture électronique du tiroir

  • Soft-Close


Sensomatic


  • Ouverture amorcée par simple tapotement ou pression exercée sur la façade

  • Un seul bloc d'alimentation permet d'alimenter jusqu'à 30 modules d'éjection

  • Peut ouvrir jusqu'à trois tiroirs en même temps

  • Encombrement du module en partie arrière du tiroir le plus faible du marché


Pose facile


Câblage réduit — Système Plug and Play

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.