Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ensemble sur plaque LOFT
Ensemble sur plaque LOFT - 1
Ensemble sur plaque LOFT - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ensemble sur plaque LOFT

Béquille sans ressort

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Pour serrure à carré de 7 mm et entraxe de 70 mm uniquement.

  • Entraxe de fixation de 165 mm.

En aluminium


  • Alliage de 1ère fusion

  • Résistant à la corrosion

Finition Aluminox


Ecologique


  • 100% recyclable

Pour portes d'épaisseur 40 mm


  • Universelle

Béquille sans ressort


  • S'adapte aux serrures à relevage