Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
AL 100, paire de poignées de porte
AL 100, paire de poignées de porte - 1
AL 100, paire de poignées de porte - 2
AL 100, paire de poignées de porte - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

AL 100, paire de poignées de porte

Peut être utilisé pour une variété de rosaces et de plaques courtes et longues en aluminium
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
  • Convient à toutes les portes intérieures standard d'épaisseur comprise entre 38 mm et 42 mm
Indication

Avec cette paire de poignées de porte, l'axe carré de 8 mm est toujours bien en place d'un côté de la poignée de porte.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.