Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Paire de poignées de porte AL 110
Paire de poignées de porte AL 110 - 1
Paire de poignées de porte AL 110 - 2
Paire de poignées de porte AL 110 - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Paire de poignées de porte AL 110

Peut être utilisée pour une variété de rosaces et de plaques courtes et longues en aluminium
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Matériau : aluminium



Accessoires de pose :


Vis sans tête DIN 914 M6 x 9, galvanisée

Indication

Avec cette paire de poignées de porte, l'axe carré de 8 mm est toujours bien en place d'un côté de la poignée de porte.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.