Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Paire de poignées de porte AL 200
Convient à toutes les portes intérieures standard d'épaisseur comprise entre 38 mm et 42 mm
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
Poignée de porte AL 200
Accessoires de pose :
Vis sans tête DIN 914 M6 x 8,3, galvanisée
Avec les paires de poignées de porte, l'axe carré spécial de 8 mm est toujours fixé à un côté de la poignée de porte.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Pour espaces à vivre privés, par ex. portes intérieures, de salle d'eau et portes palières
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!