Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Paire de poignées de porte ZD 3
Fabrication en zinc moulé sous pression
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Application polyvalente avec longues plaques ou rosaces en zinc moulé sous pression.
Conception harmonieuse
Poignées de fenêtre assorties disponibles
Avec cette paire de poignées de porte, l'axe carré de 8 mm est toujours bien en place d'un côté de la poignée de porte.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!