Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Paire de poignées de porte ZD 4
Fabrication en zinc moulé sous pression
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
Application polyvalente avec longues plaques ou rosaces en zinc moulé sous pression.
Conception harmonieuse
Poignées de fenêtre assorties disponibles
Avec cette paire de poignées de porte, l'axe carré de 8 mm est toujours bien en place d'un côté de la poignée de porte.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!