Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Palans manuels

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Palans manuels

Palan manuel pour le levage de charges

  • Longueur: 3 m
  • Matière: Acier

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Capacité de charge Largeur Poids du produit (par pièce) Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0713050003
0,5 t 121 mm 5900 g 3 m
1 pcs
0713001003
1 t 148 mm 8900 g 3 m
1 pcs
0713002003
2 t 168 mm 11500 g 3 m
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
  • Palan léger et compact, facile à transporter

Grande résistance à l'usure grâce


  • A la peinture plastifiée

  • Au carter étanche

Sécurité assurée par


  • Le freinage puissant

  • Le limiteur de couple

  • Les crochets et linguets à ouverture progressive

  • La chaîne de grade 100

Conforme à la directive machine Européenne 2006/42/CE