Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Extension interne d'élément bas SUB Basket
Extension complète et fermeture automatique avec élément d'amortissement intégré
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Accès pratique et visibilité des paniers suspendus
- Fermeture de voie amortie
- Paniers suspendus en fil acier de 7 mm de diamètre, chromé extra-brillant
- Barre d'écartement de 25 mm sur un côté pour combler les charnières
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!