- Panier en fils chromés
- Façade réglable en 3 dimensions
- Utilisation en panier intérieur ou avec une façade rapportée
- Montage simple et rapide grâce au support de façade
- Possibilité d'inversion du panier grâce aux fixations par clipsage des coulisses
Monté sur coulisses DWD XP avec Soft-Close intégré
- Fermeture douce et silencieuse
Nombre d'emplacements pour les bouteilles
- Largeur 264 mm : 4 emplacements
- Largeur 364 mm : 6 emplacements
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!