Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Panneaux de signalisation de type A

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Panneaux de signalisation de type A

Symbole de danger type A

Lire la description de l'article

Disponible en 232 versions
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
Panneaux de signalisation de type A annonçant un danger à proximité.
Les panneaux de danger sont de forme triangulaire, pointe vers le haut, bordés d'un liséré rouge et comportent la nature du danger en noir sur fond blanc.
Leurs bords en aluminium sont arrondis afin d'éviter les coupures à la manipulation, les rails de fixation assurent la rigidité du panneau et la bonne tenue dans le temps des brides de fixation.

Ces panneaux sont disponibles en 4 tailles:
  • Miniature: 500 mm

  • Petite: 700 mm

  • Normale: 1000 mm

  • Grande: 1250 mm


2 qualités de films rétroréfléchissants:
  • classe 1 dans les agglomération

  • classe 2 pour les implantations en rase campagne.


Tous les panneaux de type A doivent être montés avec les fixation Quick
Délai 4 semaines. Article ni repris, ni échangé.