Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Panneau mural perforé
Panneau mural perforé - 1
Panneau mural perforé - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Panneau mural perforé

Rangement pratique, clairement organisé et économe en espace pour les outils, petites pièces et autres matériaux de travail.

  • Trou perforé: 10x10 mm
  • Distance de trou: 38 mm
  • Épaisseur: 1,25 mm
  • Matière: Tôle d'acier
  • Finition: Revêtu par poudre

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Largeur x hauteur Couleur Trou perforé Distance de trou Quantité Cdt
Prix/Cdt
0960050002
991 x 457 mm Vert réséda RAL 6011 10x10 mm 38 mm
1 pcs
0960050003
1486 x 457 mm Vert réséda RAL 6011 10x10 mm 38 mm
1 pcs
0960050031
495 x 457 mm Bleu gentiane RAL 5010 10x10 mm 38 mm
1 pcs
0960050032
991 x 457 mm Bleu gentiane RAL 5010 10x10 mm 38 mm
1 pcs
0960050033
1486 x 457 mm Bleu gentiane RAL 5010 10x10 mm 38 mm
1 pcs
0960050030
495 x 228 mm Bleu gentiane RAL 5010 10x10 mm 38 mm
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
Information on price display
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
  • Panneau en tôle acier symétriquement perforé avec des perforations carrées

  • Le panneau renforcé à l'arrière est soudé et dispose de bords latéraux

  • Espacement régulier des trous même avec plusieurs plaques les unes à côté des autres ou les unes sur les autres

  • Présence de trous dans les profils de renfort pour faciliter le montage mural