Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Panneaux de type B - Obligation / Fin d'obligation
Symbole d'obligation et de fin d'obligation
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
Nos panneaux de type B Obligation et fin d'Obligation répondent parfaitement à la Norme CE+NF.
Ils sont de tailles et qualités de films rétroréfléchissants différents, selon leur implantation.
Ces panneaux sont disponibles en 4 tailles:
- Miniature: 450 mm
- Petite: 650 mm
- Normale: 850 mm
- Grande: 1050 mm
2 qualités de films rétroréfléchissants:
- classe 1 dans les agglomération
- classe 2 pour les implantations en rase campagne
Tous les panneaux de type B doivent être montés avec les fixation Quick.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!