Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Panneaux de type B - Obligation / Fin d'obligation

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Panneaux de type B - Obligation / Fin d'obligation

Symbole d'obligation et de fin d'obligation

Lire la description de l'article

Disponible en 200 versions
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
Les panneaux d'obligation et de fin d'obligation marquent l'endroit à partir duquel la prescription est indiquée pour tous les usagers de la route jusqu'à l'endroit à laquelle elle prend fin.
Nos panneaux de type B Obligation et fin d'Obligation répondent parfaitement à la Norme CE+NF.
Ils sont de tailles et qualités de films rétroréfléchissants différents, selon leur implantation.

Ces panneaux sont disponibles en 4 tailles:
  • Miniature: 450 mm

  • Petite: 650 mm

  • Normale: 850 mm

  • Grande: 1050 mm


2 qualités de films rétroréfléchissants:
  • classe 1 dans les agglomération

  • classe 2 pour les implantations en rase campagne


Tous les panneaux de type B doivent être montés avec les fixation Quick.
Délai 4 semaines. Article ni repris, ni échangé.