Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ces panneaux indiquent aussi les places de stationnement gratuites, les voies sans issues ou impasses, les passages piétons, les surélévations de chaussées, dos d'âne, les ralentisseurs ou coussins Berlinois.
Ces panneaux routiers sont carrés, sur fond bleu à liséré blanc.
Ces panneaux sont disponibles en 4 tailles:
- Miniature: 350 mm
- Petite: 500 mm
- Normale: 700 mm
- Grande: 900 mm
2 qualités de films rétroréfléchissants:
- classe 1 dans les agglomération
- classe 2 pour les implantations en rase campagne.
Tous les panneaux de type C doivent être montés avec les fixation Quick
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!