- M1 : Les panonceaux de distance M1 sont associés aux panneaux de dangers ou d'obligations diverses et indiquent la distance restant entre la notification du danger et la position du danger ou interdiction ou obligation.
- M2 : Les panonceaux d’étendue M2 sont utilisés chaque fois qu'il est nécessaire de souligner les informations des panneaux qu'ils accompagnent. Ils sont fixés sous les panneaux de type A, AB, B, C, et CE. La distance indiquée sur le panonceau est arrondie au kilomètre le plus voisin si elle est supérieure à 5km, au demi kilomètre le plus voisin si comprise entre 2km et 5km, aux 100m les plus voisins si comprise entre 500 et 2000 mètres, aux 50 mètres les plus voisins si comprise entre 100 et 500 mètres, à 50, 75 ou 100 mètre si comprise entre 50 et 100 mètres.
- M3 : Panonceaux de position ou directionnels
- M4 : Panonceaux de catégorie
- M5 : Panonceaux « Stop »
- M6 : Panonceau complémentaire aux panneaux de stationnement et d’arrêt
- M7 : Panonceau schéma
- M8 : Panonceau d’application des prescriptions concernant le stationnement et l’arrêt
- M9 : Panonceau d’indications diverses
Texte sur 1 ou 2 lignes.
Taille Nb de rails
- 150x350 1
- 150x500 1
- 200x700 1
- 250x350 2
- 250x900 2
- 300x500 2
- 350x700 2
- 500x900 2
- 300x1000 2
- 600x1000 2
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!