- Tissu robuste
- Norme EN ISO 15797 pour un lavage industriel jusqu’à 75°C
- Poches : 2 avant, 1 arrière, 1 cargo, 1 mètre
- Poches genouillères, triangle de confort à l'entrejambe
- Bouton sous patte, braguette zippée
Matières
- 65 % coton, 35 % polyester - approx. 310 g/m²
Disponible en taille(s) :
36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56
Conseils d'entretien
- Nettoyage professionnel.
- Lavable à 60°C
- Blanchiment interdit
- Séchage à température modérée
- Repassage au fer chaud
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!