Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Papier de nettoyage pour support de rouleau de papier

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Papier de nettoyage pour support de rouleau de papier

High absorption capacity and tear-resistant

  • Désignation du type: RC1
  • Largeur: 205 mm
  • Diamètre: 200 mm
  • Couleur: Blanc
  • Poids du produit (par pièce): 1163 g
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
Art. N° Désignation du type Largeur Diamètre Couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
096380 976
RC1 205 mm 200 mm Blanc
4 pcs
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
  • Très absorbant

  • Pratiquement sans peluche

  • Peut être utilisé dans l'industrie agroalimentaire

  • Hautement absorbant et indéchirable