Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pare-vapeur WÜTOP® DS 100
WÜTOP DS 100 est un pare-vapeur et pare-vent à valeur sd élevée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Evite les pertes de chaleur causées par un débit d'air inutile.
- Empêche la pénétration d'humidité dans l'isolation thermique interne et, par conséquent, la dégradation de l'effet isolant.
- Ce pare-vapeur est réfléchissant grâce au revêtement métallique sur l'intérieur. Cela renforce l'effet isolant et crée un pare-vapeur plus efficace.
- Grâce au tissu maillé intégré, le WÜTOP DS 100 est extrêmement élastique et résistant à la déchirure par rapport aux films de fabrication conventionnelle.
Wütop DS 100 doit être posé sous l'isolation thermique, agrafé à l'aide d'un marteau-agrafeur ou d'une pince-agrafeuse, et fixé en position avec des contre-lattes.
Wütop DS 100 peut être posé transversalement ou parallèlement aux chevrons. L'étanchéité optimale est obtenue lorsque les membranes sont posées en parallèle et se chevauchent sur les chevrons.
Sceller tous les joints et les agrafes à l'aide de ruban adhésif approprié.
Les ouvertures (cheminées, fenêtres, etc.) et les raccords doivent être scellés avec des joints étanches.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!