Kit de portes et parois anti-poussière : protégez vos chantiers de la saleté
Quelles que soient sa nature ou son ampleur, un chantier de rénovation est rarement propre et peut notamment générer une importante poussière. Pensées pour protéger les pièces adjacentes et maintenir l’espace de travail propre, les portes et les parois anti-poussière Würth permettent de créer des passages à la fois étanches et fonctionnels pour les professionnels. Loin d’être un accessoire, ce type de kit est un excellent système de protection pour chaque pièce se trouvant près de travaux de rénovation et/ou de construction (exemple : démolition de cloisons, rénovation de carrelage, travaux de peinture...).
Une protection au service des professionnels
En construction et plus encore en rénovation, la protection du chantier est bien souvent un impératif pour les professionnels. Les opérations de ponçage, de pose de cloisons ou les réparations/remises aux normes des circuits électriques ou de plomberie sont salissantes et synonymes de poussières et de salissures diverses. En fonction des outils utilisés et des travaux réalisés, l’utilisation de produits comme un kit de porte n’est pas accessoire mais bien primordial.
Pour éviter de tels désagréments, la pose de portes et de parois s’impose. Elles sont en effet synonymes :
- d’un accès sûr aux pièces voisines : et ce, tout en restant pratiques et fonctionnelles (l’ouverture et la fermeture de chaque produit se fait facilement),
- d’une étanchéité maximale : la poussière est efficacement retenue dans la pièce où les travaux sont réalisés,
- d’une utilisation facile : simples à poser, simples à ranger, elles sont également réutilisables : le système de fixation d’un kit de portes Würth est robuste.
Pour protéger les sols de votre chantier, vous pourriez également avoir besoin de bâches et films de protection.
Les solutions Würth
Votre fournisseur Würth vous propose des kits de portes et de parois de deux à trois pièces.
Conçues en toile en polypropylène, un matériau qui permet la circulation de l’air frais, nos références anti poussière sont à sélectionner en fonction :
- de leurs dimensions, soit de leur hauteur et de leur largeur totales,
- mais également en fonction de leur hauteur et leur largeur de passage : à sélectionner notamment en fonction des machines vouées à être utilisées sur le chantier.
Dotées d’une fermeture éclair permettant une ouverture facile des deux côtés de ces dernières, nos portes sont solidement fixées à l'aide de ruban adhésif double face pour un retrait simple et sans traces.
Pour une utilisation dans des conditions optimales, Würth vous conseille d’utiliser ou de réutiliser vos parois 24 mois au maximum après production et de les conserver dans un environnement à 20°C et 50 % d’humidité.