Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Plateau télescopique en aluminium
Plateau télescopique en aluminium - 1
Plateau télescopique en aluminium - 2
Plateau télescopique en aluminium - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plateau télescopique en aluminium

Le plateau télescopique en aluminium est extrêmement robuste, il propose des options d'applications diverses et variées, telles qu'une plateforme de travail flexible ou un échafaudage auxiliaire, en conjonction avec des échelles télescopiques ou des tréteaux de montage en aluminium.

  • Matière: Aluminium
  • Largeur: 27,9 cm
  • Longueur min./max.: 176-300 cm
  • Hauteur: 6 cm
  • Poids de charge maxi: 150 kg
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
Art. N° Matière Largeur Longueur min./max. Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0962931920
Aluminium 27,9 cm 176-300 cm 6 cm
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
  • Extensible en continu

  • Profilés antidérapants sur les surfaces (de chaque côté)
Conformément aux exigences du Code du travail (Art. R 4323-58, 59, 60 et 61), pour tout travail en hauteur (quelque que soit la hauteur), il appartient à l’employeur de mettre impérativement en œuvre les dispositifs suffisants de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Ces dispositifs peuvent être de formes diverses, tel que :
-Dispositif collectif, type garde-corps (Art. R 4323-59) ou recueil souple(Art. R 4323-60), ou
-Dispositif individuel, type harnais de sécurité (Art. R 4323-61).