Facilite le montage, permet le démontage de composants et d’assemblages, ayant été soumises à hautes températures, ou en milieu agressif.
Utilisable et efficace en couches minces.
Excellente filmabilité en dynamique.
Permet un traitement de surface en statique à vie.
Produit garanti sans sel métallique, sans métalloïdes, sans nitrite.
Lubrifiant et anticorrosion à haute température.
Efficace, en statique et en présence de phénomènes vibratoires.
Ne pas utiliser sur des roulements ou des galets à mouvements lents, sans un apport fréquent de lubrifiant.
IndicationProtéger les surfaces périphériques sensibles. Ne pas utiliser sur des roulements ou des galets à mouvements lents, sans un apport fréquent de lubrifiant. Convient pour les étriers de véhicules, pas sur les plaquettes de freins. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Domaine d'applicationLubrifiant spécialement élaborés pour les assemblages vissés y compris avec destruction de la géométrie des filets. Raccords vapeur. Presse-étoupes. Garnitures mécaniques. Imprégnation de tresses d'étanchéité. Joints toriques. Paliers lisses de cintreuses à chaud. Vannes surchauffantes. Turbines. Moteurs à combustion. Compresseurs. Générateurs à gaz. Ejecteurs de fonderie. Extrusion d'aluminium (démarrage avant poteyage). Démoulage de zamak. Fermetures de moules à vulcaniser. Charnières de fours. Pinces à lingots. Crapaudines de boggie. Étriers de freins. Mâchoires de machines de soudage par point.
Mode d'emploiAgiter l’aérosol de bas en haut durant quelques instants, jusqu’au décollement de la bille contenue dans le boîtier. Dégraisser préalablement et si nécessaire les organes à traiter avec un solvant de dégraissage adapté. Pulvériser à une distance de 15 à 25 cm. Appliquer la pâte sans excès.